6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6301ZZ-P5 NACHI(不二越) 07467997 6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6301ZZ-P5 NACHI(不二越) 07467997 6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6301ZZ-P5 NACHI(不二越) 07467997 6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6301ZZ-P5 NACHI(不二越) 07467997

単列深溝玉軸受 6301ZZ-P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07467997 品番6301ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,880

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)12 内径d(Φmm)12 止め輪止め輪なし 呼び番号6301 基本動定格荷重Cr(N)9750 基本静定格荷重Cor(N)4250 JIS等級JIS5級 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07467997 6301ZZ-P5 47954076 6301ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 1個 1,120 税込1,232 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする