自動:水位が51mmに達すると、水位が0.75フィート(19mm)に達するとポンプがオフになります。
ハイパワー:ビルジフロートスイッチはハイパワーで、取り付けが簡単で、ヨットに適したセルフマウントカードホルダーが付属しています。
マッチングウォーターポンプ:ビルジポンプフロートスイッチは、自動シャットダウンまたはスタートシステムを形成し、ウォーターポンプのアイドリング、空気操作、燃焼または誤動作を回避します。
ABS素材:ボートビルジポンプフロートスイッチのシェルは高品質のABS製で、内部の金属接点が確実に始動または停止します。