K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07469300 品番 ZK3-10008G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

K3のウォータープロテクトシリーズ第一弾!!ウォータープロテクトシートバッグWP01は防水インナーバッグを標準装備とし、HARD TOP SHELLを採用。HARD TOP仕様によるシートバッグ(TC06/TC07)との連結やモールシステムの採用によりタクティカルシリーズ同様にPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。

質量(kg)2.8 オリーブ 容量(L)43 商品構成バッグ本体、車体固定用ループストラップ(オス)×2、車体固定用ループストラップ(メス)×2、モジュール用ベルト×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:520×330×250 素材ポリエステル、ターポリン/PVC 収納可能質量(kg)最大:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする