6807-2NSE 単列深溝玉軸受 6807-2NSE NACHI(不二越) 07471235 6807-2NSE 単列深溝玉軸受 6807-2NSE NACHI(不二越) 07471235 6807-2NSE 単列深溝玉軸受 6807-2NSE NACHI(不二越) 07471235 6807-2NSE 単列深溝玉軸受 6807-2NSE NACHI(不二越) 07471235

単列深溝玉軸受 6807-2NSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07471235 品番6807-2NSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,050

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)7 内径d(Φmm)35 止め輪止め輪なし 呼び番号6807 基本動定格荷重Cr(N)4750 基本静定格荷重Cor(N)3800 シールド形状両接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07471235 6807-2NSE 06948767 6807-2NSE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 1個 1,220 税込1,342 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする