6812 単列深溝玉軸受 6812 NACHI(不二越) 07472511 6812 単列深溝玉軸受 6812 NACHI(不二越) 07472511 6812 単列深溝玉軸受 6812 NACHI(不二越) 07472511 6812 単列深溝玉軸受 6812 NACHI(不二越) 07472511

単列深溝玉軸受 6812

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07472511 品番6812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,090

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)10 内径d(Φmm)60 止め輪止め輪なし 呼び番号6812 基本動定格荷重Cr(N)11500 基本静定格荷重Cor(N)10600 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑9500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07472511 6812 07027307 6812 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする