3/22より値下げ!現場を応援

アングラーズバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474726 品番AB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。

用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。 仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c 寸法(mm)192×190×129 質量(g)2900 電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS 電圧(V)公称値:14.8 温度(℃)【作動範囲】放電:-5〜60、充電:0〜50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45 JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350 バッテリー4S直列・8S並列、入力:100〜240V、出力:16.8V 3A バッテリー容量(Ah)20.8 充電時間(時間)約9 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする