a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751 a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751 a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751 a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751 a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751 a3363411 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474751

<テイジン>速暖半天「すぐぽか」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07474751 品番 a3363411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3層構造ですぐに暖か!!軽量で着心地も楽々
3層構造ですぐに暖か:もっちり高密度織物・発熱+保温の中綿(テイジン V-Lap(R)BURNER)・もっちり高密度織物
袖口は冷気を防ぐゴム入り。袖をまくって家事にも。
お洒落なリバーシブル!
ロング丈でお尻まであったか。
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様リバーシブル仕様 材質側生地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル70%・複合繊維(ポリエステル・ポリエチレン)20%・合成繊維(アクリレート)10% チャコールグレー/キャメル サイズS〜M 質量(g)480 寸法(cm)バスト116、肩幅52、袖丈53、前身丈78、後身丈81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする