a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760

 

a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760
a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760
a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760
a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760
a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760
a3363412 <テイジン>速暖半天「すぐぽか」 ファミリー・ライフ 07474760

<テイジン>速暖半天「すぐぽか」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズL~LL
チャコールグレー/キャメル
内容量1枚注文コード07474760品番a3363412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3層構造ですぐに暖か!!軽量で着心地も楽々
3層構造ですぐに暖か:もっちり高密度織物・発熱+保温の中綿(テイジン V-Lap(R)BURNER)・もっちり高密度織物
袖口は冷気を防ぐゴム入り。袖をまくって家事にも。
お洒落なリバーシブル!
ロング丈でお尻まであったか。
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様リバーシブル仕様材質側生地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル70%・複合繊維(ポリエステル・ポリエチレン)20%・合成繊維(アクリレート)10%チャコールグレー/キャメルサイズL~LL質量(g)540寸法(cm)バスト122、肩幅55、袖丈55、前身丈82、後身丈85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする