緊急用洗眼器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476039
品番
450-40FS
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバーは自動で開きます。
柔らかい水流で眼を優しく洗浄します。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
洗眼器を固定する壁が無くても床に固定が可能な自立型の洗眼器です。

仕様
運動圧力(MPaG):0.2~0.55、排水口:Rc1-1/4(32A)
トラスコ品番
576-5091
材質
洗眼ボウル、洗眼ヘッド、配管部:SUS304
全高(mm)
1074
温度(℃)
運転:16~38
給水口
Rc1/2(15A)
注意
※洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
※納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする