代表画像

グランドパッキン 水・油ポンプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476361 品番 6201-030030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。
比較的多彩な流体に適合します。
主として回転ポンプに使用します。

用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 トラスコ品番850-5206 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。 幅(mm)3 高さ(mm)3 長さ(m)3 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ 特性柔軟

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする