代表画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン 水・油ポンプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476406
品番
6201-095030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。
比較的多彩な流体に適合します。
主として回転ポンプに使用します。
用途
工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
トラスコ品番
850-5212
材質
炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。
幅(mm)
9.5
色
黒
高さ(mm)
9.5
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
200
適合流体
工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ
特性
柔軟