メイン画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476476
品番
7202-095030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
トラスコ品番
850-5301
材質
主として黒鉛とPTFE
幅(mm)
9.5
色
黒
高さ(mm)
9.5
長さ(m)
3
適合流体
水、油、ケミカル流体
外径(mm)
9.5×9.5
特性
耐薬品