代表画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476501
品番
7202W-030030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
トラスコ品番
850-5311
材質
主としてPTFE繊維
幅(mm)
3
色
白
高さ(mm)
3
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
適合流体
水、油、ケミカル流体
特性
耐薬品