HIKMICRO スマートフォン用グラフィー Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476852
品番
MINI2
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,780
販売価格(税別)
¥59,800

電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。
Android(アンドロイド)スマートフォン専用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。

用途
電気設備の検査、HVAC システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。
Android(アンドロイド)スマートフォン専用サーマルアプリ
付属品
収納ケース
トラスコ品番
552-6528
材質
アルミダイカスト(ADC-12)、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)
形式
【画像】JPEG【動画】MP4
使用温度範囲(℃)
-10~50
温度(℃)
【目標物】-20~350
保護等級
IP40
測定波長(μm)
7.5~14
シャッター
オート/マニュアル
視野角
(H × V)50°×38°
焦点距離(mm)
3.5
測定温度範囲(℃)
-20~350
フォーカス
フリーフォーカス25Hz
絞り
F1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
空間分解能(mrad)
3.43
焦点距離
最小20cm
測定視野角(°)
50×37.2
ピクセル
【間隔】12μm
最小表示(℃)
0.1
注意
※ご購入前に、スマートフォンの対応機種をご確認ください。
※対応機種:
※1GHz デュアルコアプロセッサー、1GB RAM、解像度800×480以上
※Android 7.0 以降
※アプリの許可設定:ファイルおよびメディア、カメラ
※対応機能:OTG USB(
※一部のモバイル端末のみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする