APS10-18GK-E 近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484359

近接センサ APS-GKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個センサ形状樹脂円柱(M18)検出対象鉄/非鉄金属検出距離(mm)10注文コード07484359品番APS10-18GK-E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

実績のある汎用エコノミータイプ
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK出力3線・NPN・NO検出方式誘導検出距離(mm)10ヘッド形状検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂円柱(M18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする