曜日別特売
APS-12A-4N 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484691

近接センサ APS-10~15シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)4保護構造IP67注文コード07484691品番APS-12A-4N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66)
隣接取付に対応した異周波機種をご用意
使用電圧:DC24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)

取付非埋込み電源(V)DC20~30保護構造IP67シリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導検出距離(mm)4ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする