イトーキ
イトーキの 椅子
イトーキの ミーティングチェア
エレックチェアビニールレザー背パッド付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
ソフトオレンジ
色(背面)
ソフトオレンジ
色(シェル)
オフホワイト
注文コード
07492948
品番
KLC-620DFZ5W8D7
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたスタッキングチェア。座のインナーシェルには48以上のスリットがあり自在にたわむので、長時間使用でも、疲労感の少ないやわらかな座り心地です。
色(座面)
ソフトオレンジ
色(背面)
ソフトオレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×490×745
本体質量(kg)
4.2
用途
エレックチェア シリーズ
材質
背シェル/ポリプロピレン樹脂、背パッド・座/ビニールレザー
幅(mm)
510
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
745
タイプ
背パッドタイプ ビニールレザー
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
490
キャスター
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
色(シェル)
オフホワイト
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません