セレクト100 キッチンバサミ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07497516 品番DH-3005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

細刃と太刃を組み合わせ、丈夫で鋭い切れ味を実現しました。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)213×90×15 材質刃:ステンレス刃物鋼、かしめ部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度130度) 質量(g)122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497516
2025-04-17
用途:
食品のカット
株式会社カタクラ 様

問い合わせの結果、ポジティブリストに関する証明書または品質保証書または自己宣言書の発行には対応していないとの事でした。モノタロウさんに丁寧にご対応頂き感謝いたします。

対象商品:
07497516
2020-09-23
用途:
食事づくりに。
サービス業

切れ味最高!買ってよかった!分解してあらえるので衛生的で気に入っています*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする