PHAB001D ローダウンキット 約15mmダウン PHAB001D EFFEX(エフェックス) 07499777 PHAB001D ローダウンキット 約15mmダウン PHAB001D EFFEX(エフェックス) 07499777 PHAB001D ローダウンキット 約15mmダウン PHAB001D EFFEX(エフェックス) 07499777 PHAB001D ローダウンキット 約15mmダウン PHAB001D EFFEX(エフェックス) 07499777

ローダウンキット 約15mmダウン PHAB001D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499777 品番PHAB001D
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHAB001D
LEONCINO250用の、エフェックスのローダウンキット。約15mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:スプリング交換タイプ。乗車1Gによるローダウン化の為、ショートサイドスタンド不要。シート高-約15mmダウン(体重55kg/メーカー推奨プリロード位置時)プリロード調整することによりダウン量は変化します。
適合情報:ベネリ[BENELLI] LEONCINO 250 21-22
タイプ:スプリングタイプ
色[カラー]:キャンディレッド
材質[素材]:ばね鋼(ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線)
仕様:スプリング交換
仕上げ(表面処理):粉体塗装
キット内容:ローダウンスプリング、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:1.0
備考:3段不等ピッチスプリング。乗車1Gによるローダウン化につきショートサイドスタンド不要。交換には「スプリングコンプレッサー」が必要です。交換後、ヘッドライトの光軸確認が必要です。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。ダウン量は、ライダー体重、プリロード位置により変化します。
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
ダウン量:約-15mm(体重55kg/メーカー推奨プリロード位置時)

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様スプリング交換 その他【ダウン量】-15mm (体重55kg/メーカー推奨プリロード位置時) セット内容ローダウンスプリング、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 材質ばね鋼(ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線) キャンディレッド 備考3段不等ピッチスプリング。乗車1Gによるローダウン化につきショートサイドスタンド不要。交換には「スプリングコンプレッサー」が必要です。交換後、ヘッドライトの光軸確認が必要です。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。ダウン量は、ライダー体重、プリロード位置により変化します。 タイプスプリングタイプ 表面処理粉体塗装 標準作業時間1.0H
注意
※ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする