ZX-6R 19年モデル(ZX636G)ローダウン状態イメージ

ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA767D-SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499838 品番PHA767D-SET
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA767D-SET
ZX-6R用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:ローダウンキット(PHA747D)とショートサイドスタンド(PHS767)のセット品番。ローダウンキットは直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24
タイプ:プレートタイプ
色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック
材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール
仕様:リンクプレート交換
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(黒)
キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.75
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
リペア:品番:PHA747D,PHS767
関連商品:品番:PHA747D,PHS767
ダウン量:-20mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様リンクプレート交換 その他【ダウン量】-20mm セット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック タイププレートタイプ 表面処理亜鉛メッキ(黒) 関連規格品番:PHA747D、PHS767 関連部品品番:PHA747D,PHS767、【リペア】PHA747D,PHS767 標準作業時間0.75H 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-26
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする