メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP57220
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
販売備考:適合:トヨタ GR86(ZN8),スバル BRZ(ZD8)のMT車 *バー幅:70mm
適合情報:
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZD8) MT車
トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8) MT車
色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
サイズ:バー幅::70mm
材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:無
関連商品:品番:NP70111,NP70510,NP70310