※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS303プライムプレート6F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07501051 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

S・Pの添加により被削性がよい。

幅公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
板厚公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
材質ステンレス(SUS303) 幅(mm)250.1〜275.0 長さ(mm)400.1〜425.0 厚さ(mm)34.1〜39.0 加工6面フライス タイププレート 種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平面度(mm)0.025 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする