メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70510
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:2個セット。適合:MT車のZN8/ZN6/ZD8/ZC6/VAB/GVB/GRB/GJ3/GP3/GE#/GH#/GD#/GG#/GC#/GF#/BM9/BR9/BP#/BL#/BE#/BH#/BD#/BH#/SJ5/SH#/SG#/SF# ※要2箇所穴あけ加工(Φ5) ※T8トルクスレンチ付属
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサ (型式:GRB/GVB/GE#/GH#/GD#/GG#/GC#/GF#) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GJ#) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GP#) MT車
スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SJ#/SH#/SG#/SF#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィ (型式:BD#/BC#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BM#/BL#/BE#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィツーリングワゴン (型式:BR#/BP#/BH#/BG#/BF#) MT車
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6/ZD8) MT車
スバル[SUBARU] WRX STI (型式:VAB)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:2
付属品:T8トルクスレンチ付属。
特記事項:※取り付けには、2箇所穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダルとクラッチペダルのセット品です。
関連商品:品番:NP70310,NP70111,NP71110,NP70210,NP71210,NP91210,NP71310