商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロード BMW用 リプレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
マルチコントローラー付き用
注文コード
07502550
品番
6190.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
ブラック
タイプ
BMW用 リプレス
内容
1セット(左右1組)
適合車種
マルチコントローラー付き用
商品説明動画
参考になった