商品単体画像

グリップ オンロード BMW用 リプレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種マルチコントローラー無し用 注文コード07502559 品番6189.82.40.06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合車種2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)120 ブラック タイプBMW用 リプレス 内容1セット(左右1組) 適合車種マルチコントローラー無し用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする