商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロード ビンテージレトロ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07502568
品番
3394.82.75.06
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
プレーン
タイプ
ビンテージレトロ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用