商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オフロード モノクロクロス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07502611
品番
1150.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソフトな握り心地で振動を吸収します。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
色
ブラック
タイプ
オフロード モノクロ(クロスあり)
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用