商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロードモノクロ SUZUKI
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07502690
品番
1152.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
左:124/右:118
色
ブラック
タイプ
オンロード モノクロ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用