曜日別特売
1124.82.40.06 グリップ オンロード TZ domino 07502769

商品単体画像

1124.82.40.06 グリップ オンロード TZ domino 07502769
1124.82.40.06 グリップ オンロード TZ domino 07502769

グリップ オンロード TZ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)128仕様【エンドタイプ】非貫通注文コード07502769品番1124.82.40.06
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様【エンドタイプ】非貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)128ブラックタイプビンテージTZ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする