商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロード TZ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
115
仕様
【エンドタイプ】非貫通
注文コード
07502778
品番
1127.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
115
色
ブラック
タイプ
ビンテージTZ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用