商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロード ドミノスタイル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
【エンドタイプ】貫通
注文コード
07502839
品番
6274.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
ブラック
タイプ
オンロード ドミノスタイル
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用