商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オンロード ビンテージデイトナ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07502848
品番
1058.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
125
色
ブラック
タイプ
ビンテージデイトナ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用