商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オフロード クロス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07502875
品番
A02041C4440
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
色
ブラック×グリーン
タイプ
クロス
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用