商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オフロード DSH
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07503006
品番
A26041C4046
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
DSHは耐久レース・チームと共同で開発されました。表面は柔軟な素材を使用しています。それに加え、大胆な凹凸を用いることで手への負担を和らげ、ソフトな握り心地となっています
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
ホワイト×ブラック
タイプ
オフロード DSH
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用