商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドルグリップ
グリップ オフロード A360
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07503110
品番
A36041C4044
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2種類の異なる素材を使用した有機的なグリップデザインは激しいライディングに対する疲労を和らげ操作性をアップさせます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
左:124/右:118
色
ブラック×グリーン
タイプ
オフロード A360
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22〜22.2用