ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07504817 品番 559840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー 質量(kg)1.77 フラワー/アイボリー 容量(L)22 耐荷重(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5 高さ(cm)カート:86
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
婆さんの買い物
サービス業

スーパーのカートの前後にはひっかけは出来ませんでしたが、サイドにかかりました。説明欄に謳って下さい。売上と評判がガタ上がりします。

2025-08-26
用途:
婆さんの買い物
サービス業

78才。随分楽になりました。タイヤがゴムならもっと楽かも。一回り小さくても良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする