代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07507836
品番
1222010
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
455-5987
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A枠立型
接続ねじ(inch)
R3/8
精度
±1.6%F.S
呼称
PC A R3/8 75×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.1