代表画像

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07507845 品番 1222016
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番455-5977 材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 呼称PC A R3/8 75×0.16MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)75 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする