USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴 ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。 【商品詳細】 規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) ケーブル長さ:1m 転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上) 充電能力:最大5V 3.0A 【Quick Charge 3.0対応】 Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。 Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。 【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】 USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。 ※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。 ※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。 【安全認証】 Type-C IF認証 CE認証:欧州連合基準適合マーク FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制 ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合 当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。 【対応機種】 AQUOS zero AQUOS zero SH-M10/SHM10 AQUOS zero2 AQUOS zero2 SH-02m/SH02m AQUOS zero2 SH-V47/SHV47 AQUOS zero2 SH-M13/SHM13 AQUOS zero5G basic AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02 AQUOS zero6 AQUOS zero6 SHG04 AQUOS zero6 A102SH AQUOS ケータイ4 AQUOS ケータイ4 A206SH BASIO active/ベイシオ アクティブ BASIO active SHG09 BASIO active2 BASIO active2 SHG12 mamorino6 マモリーノ シックス SoftBank android one S3 SoftBank android one S5 SoftBank android one S7 Y!mobile android one S3 Y!mobile android one S5 Y!mobile android one X4 シンプルスマホ4 シンプルスマホ5 シンプルスマホ6 かんたん携帯11 すべての対応機種は記載できておりません。