USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴 ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。 【商品詳細】 規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) ケーブル長さ:1m 転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上) 充電能力:最大5V 3.0A 【Quick Charge 3.0対応】 Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。 Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。 【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】 USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。 ※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。 ※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。 【安全認証】 Type-C IF認証 CE認証:欧州連合基準適合マーク FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制 ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合 当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。 【対応機種】 ASUS ・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター ASUS Chromebook/ASUS TUF ASUS Vivobook/ExpertBook ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook ZenScreen/ExpertBook Pro 16 (K6602) Pro 16X OLED (K6604) Pro 16X OLED (M7600) Pro 16X OLED (N7601) ProArt Display PA34VCNV ROG Flow X13 GV302 ROG Flow X13 ROG Flow X16 GV601 ROG Flow X16 ROG Flow Z13 GZ301 ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC ROG Mothership GZ700 S 14 OLED (M5406) S 15 (S5507); Copilot+ PC S 15 OLED BAPE Edition (K5504) S 16 OLED (M5606) S15 M533 S15 S533 S17 S5507QA-HA161W S5507QA-HA321W SCAR 15 SCAR 16 G634 Scar 16 G634 Scar 17 G733 SCAR 17 SE SCAR 17 X3D G733 SCAR 17 SCAR 18 G834 Scar 18 G834 Tablet CT100PA すべての対応機種は記載できておりません。