USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴 ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。 【商品詳細】 規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) ケーブル長さ:1m 転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上) 充電能力:最大5V 3.0A 【Quick Charge 3.0対応】 Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。 Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。 【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】 USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。 ※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。 ※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。 【安全認証】 Type-C IF認証 CE認証:欧州連合基準適合マーク FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制 ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合 当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。 【対応機種】 WESTERN DIGITAL ・SSD WD_BLACK P50 Game Drive SSD WDBA3S5000ABK-JESN WDBA3S0010BBK-JESN WDBA3S0020BBK-JESN WDBA3S0040BBK-JESN ・My Passport SSD WDBAGF5000ABL-WESN WDBAGF5000AGD-WESN WDBAGF5000AGY-WESN WDBAGF5000ARD-WESN WDBAGF5000ASL-WESN WDBAGF0010BBL-WESN WDBAGF0010BGD-WESN WDBAGF0010BGY-WESN WDBAGF0010BRD-WESN WDBAGF0010BSL-WESN WDBAGF0020BBL-WESN WDBAGF0020BGD-WESN WDBAGF0020BGY-WESN WDBAGF0020BRD-WESN WDBAGF0020BSL-WESN WDBAGF0040BGY-JESN WDBAGF0040BGY-WESN WD_BLACK D30 Game Drive SSD WDBATL5000ABK-JESN WDBATL0010BBK-JESN WDBATL0020BBK-JESN WDBC3C0010BSL-JESN WDBC3C0020BBL-JESN WDBC3C0020BGD-CESN WDBC3C0020BSL-JESN WDBEJA0060BBL-JESN WDBFTM0040BBL-JESN すべての対応機種は記載できておりません。