ホワイト オートミール皿

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07511902 品番R-029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器 材質陶器 種別オートミール皿 ホワイト 直径(Φmm)180 高さ(mm)45 食器洗浄機家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07511902
2019-10-18
用途:
調理およびお料理の提供
教育・研究機関

寸法の精度、材料、デザインのどれをとっても満足のいくものでした。寸法の精度は千分の一、材料は試薬グレード、デザインはオートミール皿として理想的な曲面を実現しています。余計な装飾が一切ないので楽にきれいに洗えます。水や洗剤の使用量が少なくて済みます。今日は七輪の上でベーコンの燻製、その後蒸し器に入れてスペアリブの骨抜きをしましたが、数時間の調理にもかかわらず使用後洗うと全く新品同様に戻りました。何よりお安いのが助かります。この価格でこの品質はびっくりです。

対象商品:
07511902
2018-06-10
用途:
食卓に

程良い大きさで、洗浄しやすくてとても良いです。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする