リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ホワイト ケーキ皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511945
品番
R-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
25
材質
陶器
電子レンジ
可
食器洗浄機
家庭用
種別
ケーキ皿
色
ホワイト