USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07517530 品番cable-e010-pr000125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴

ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
シリコンパワー
・ポータブルSSD
Armor A85B
SP010TBPHD85BS3K
SP020TBPHD85BS3K
SP040TBPHD85BS3K
SP050TBPHD85BS3K
Diamond D30
SP010TBPHDD3SS3K
SP020TBPHDD3SS3K
SP040TBPHDD3LS3K
SP050TBPHDD3LS3K
Stream S05
SP010TBPHD05SS3K
SP020TBPHD05SS3K
SP040TBPHD05LS3K
SP050TBPHD05LS3K
Stream S06
SP030TBEHDS06A3K
SP030TBEHDS06C3K
SP030TBEHDS06A3KTV
Stream S07 TV
SP030TBEHDS07A3KTV
SP040TBEHDS07A3KTV
SP060TBEHDS07A3KTV
SP080TBEHDS07A3KTV
・外付けケース
Bolt B75 Pro Enclosure
・モバイルバッテリー
C10QC
SP10KMAPBKC10QCK
SP10KMAPBKC10QCW
SP10KMAPBKC10QCKJ5
SP10KMAPBKC10QCWJ5
C20QC
SP20KMAPBKC20QCK
SP20KMAPBKC20QCW
SP20KMAPBKC20QCKJ5
SP20KMAPBKC20QCWJ5
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする