オフィスチェア ハイバック レザー 合皮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07519788 品番 HML-303(NBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。落ち着いた雰囲気でお手入れもしやすい合皮製レザーチェア。
長さ67cmのハイバック背もたれ。座部、背部にはウレタンクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。
ロッキング機能付き(固定不可)。座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。
くつろぎをサポートする、クッション入りのアームレスト付き。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。
工具不要(六角レンチ付属)

座面高さ(mm)420〜520 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 ハイバック レザー おしゃれ 材質座部/背部:合板、連結部/ベース:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム 幅(mm)630 質量(kg)14 グレージュ 高さ(mm)1080〜1180 奥行(mm)670 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:(最大)490×670 耐荷重(kg)静止90 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×長さL)(mm)肘掛け:60×450 寸法(幅W×長さL)(cm)肘掛け:6×45 高さ(cm)床からの高さ63〜73 組立時間約40〜60分 座高(mm)420〜520 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(最大)490×500 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)49×50 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:(最大)49×67 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし
取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする