PUMA
PUMAの 作業用スニーカー/シューズ
アイコニック グレー ロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07522037
品番
64.203.0-26.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本革スウェード生地を使用したプロテクティブスニーカーです。
用途
足への危険を伴う現場作業用。
トラスコ品番
660-0374
材質
先芯:グラスファイバー強化合成樹脂、ソール:合成底
色
グレー
サイズ(cm)
26
規格
【US(アメリカ)】8
材質(アッパー)
天然皮革
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1