キーン
キーンの 作業用スニーカー/シューズ
カーボン先芯入りワークシューズアルヴァダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
07522588
品番
1027657-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー
用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラスコ品番
528-6954
材質
先芯:カーボンファイバー
色
ブラック
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
繊維
足幅
レギュラー