キーン
キーンの 作業用スニーカー/シューズ
カーボン先芯入りワークシューズアルヴァダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07522615
品番
1027653-250
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー
用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラスコ品番
528-6951
材質
先芯:カーボンファイバー
色
ネイバルアカデミー/イブニングプリムローズ
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
繊維
足幅
レギュラー