画像準備中

カーボン先芯入りワークシューズアルヴァダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07522667 品番 1027653-275
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラスコ品番528-6963 材質先芯:カーボンファイバー ネイバルアカデミー/イブニングプリムローズ サイズ(cm)27.5 材質(アッパー)繊維 足幅レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする