曜日別特売
HVPO-ZP-P3+0.2-M8X1.25 Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07522808

Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07522808
品番
HVPO-ZP-P3+0.2-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

亜鉛めっき処理前のめねじ加工に最適なタップ等級を標準ラインナップしました。
用途に応じて、市場要求が高い+0.1mm,+0.2mm,+0.3mmの3タイプのオーバサイズを商品化しました。
仕様はHVPO(ハイブリッドバリューポイントタップ)をベースとし、様々な被加工材・機械でご使用頂けます。
縦加工、横加工のいずれにおいても、刃欠けのない安定したねじ立てが可能です。

用途
通り穴加工用。
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする